Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Noco

Référence :WBB2871046

Référence fabricant : GEN5X2

Chargeur de batterie embarqué NOCO à 2 emplacements, 10 A

Description du produit
Découvrez le tout nouveau GEN5X2. Semblable à notre GENM2, mais en mieux. Il est 27 % plus compact et offre 43 % de puissance en plus. C’est l’un des chargeurs de batteries marins embarqués les plus performants que nous ayons jamais conçus. Un chargeur embarqué à deux bancs d’une intensité nominale de 10 ampères (5 ampères par banc) pour les batteries 12 volts, notamment les batteries marines, de bateau, de démarrage et à décharge profonde. Chargez et contrôlez indépendamment chaque banc de batteries grâce à des modes de charge sélectionnables – notamment 12 V, 12 V AGM, 12 V lithium et mode de réparation 12 V – pour tous les types de batteries au plomb-acide et lithium-ion.

Caractéristiques :
  • Plusieurs bancs – Chargeur de batterie embarqué à deux bancs d'une intensité nominale de 10 ampères (5 ampères par banc) pour les batteries 12 volts, notamment les batteries marines, de bateau, de démarrage et à décharge profonde.
  • Modes de charge - Rechargez et contrôlez indépendamment chaque banc de batteries grâce à des modes de charge sélectionnables, notamment 12 V, 12 V AGM, 12 V lithium et mode de réparation 12 V, pour tous les types de batteries au plomb-acide et lithium-ion.
  • Profitez d'une recharge précise : un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et adapte la recharge afin d'éviter toute surcharge dans les climats chauds et toute sous-charge dans les climats froids.
  • Recharger les batteries déchargées - Recharge les batteries dont la tension est aussi basse que 1 volt. Vous pouvez également utiliser le tout nouveau mode « Force », qui vous permet de prendre le contrôle et de lancer manuellement la recharge des batteries déchargées, même à zéro volt.
  • Restaurez votre batterie – Détecte automatiquement la sulfatation de la batterie et la stratification de l'acide afin de rétablir les performances perdues de la batterie, pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
  • Bien plus qu'un simple chargeur d'entretien : ce n'est pas seulement un chargeur d'entretien, c'est un système d'entretien de batterie de pointe. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci, conçu pour un usage quotidien (24 h/24, 7 j/7), garantissant une absence totale de surcharge.
  • Un système de fixation repensé : un système de fixation simplifié permet une installation rapide et facile dans n'importe quelle direction, même à l'envers, grâce à un support anti-vibrations intégré qui isole les chocs, les vibrations et le bruit.
  • Conçu pour résister à l'eau - Un chargeur de batterie embarqué entièrement étanche et résistant à l'eau, doté d'un indice de protection IP68, qui a résisté à des tests de cycle de vie extrêmes, notamment des milliers d'heures passées sous l'eau.


PRIX
$239.95

1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur7.2 po
Largeur9.15 po
Hauteur5.39 po
Poids5 lb

Détails du produit

TypeChargeur de batterie
CouleurNoir
Intensité10 A
SérieChargeurs de batterie GEN
Tension12 V
DescriptionChargeur de batterie intégré à 2 emplacements, 10 A
Quantité par emballage1
Référence fabricantGEN5X2
MarqueNoco

Conformité et certifications

CertificationscETL
Conforme aux normes du DOEOui