Caractéristiques :
- Chargeur de batterie embarqué à deux circuits, d'une intensité nominale de 20 ampères, destiné aux batteries de 12 volts, notamment les batteries marines, de bateau, de démarrage et à décharge profonde.
- Modes de charge - Chargez et contrôlez indépendamment chaque banc de batteries grâce à des modes de charge sélectionnables, notamment 12 V, 12 V AGM, 12 V lithium et mode de réparation 12 V, pour tous les types de batteries au plomb-acide et lithium-ion.
- Profitez d'une recharge précise : un capteur thermique intégré détecte la température ambiante et adapte la recharge afin d'éviter toute surcharge dans les climats chauds et toute sous-charge dans les climats froids.
- Recharger les batteries déchargées - Recharge les batteries dont la tension est aussi basse que 1 volt. Vous pouvez également utiliser le tout nouveau mode « Force », qui vous permet de prendre le contrôle et de lancer manuellement la recharge des batteries déchargées, même à zéro volt.
- Restaurez votre batterie – Détecte automatiquement la sulfatation de la batterie et la stratification de l'acide afin de rétablir les performances perdues de la batterie, pour des démarrages plus puissants et une durée de vie prolongée de la batterie.
- Bien plus qu'un simple chargeur d'entretien : ce n'est pas seulement un chargeur d'entretien, c'est un système d'entretien de batterie de pointe. Un chargeur de batterie entièrement automatique et sans souci, conçu pour un usage quotidien (24 h/24, 7 j/7), garantissant une absence totale de surcharge.
- Un système de fixation repensé : un système de fixation simplifié permet une installation rapide et facile dans n'importe quelle direction, même à l'envers, grâce à un support anti-vibrations intégré qui isole les chocs, les vibrations et le bruit.
- Conçu pour résister à l'eau - Un chargeur de batterie embarqué entièrement étanche et résistant à l'eau, doté d'un indice de protection IP68, qui a résisté à des tests de cycle de vie extrêmes, notamment des milliers d'heures passées sous l'eau.