Prix : 35,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour les applications nécessitant une forte charge en zone de montage limité. Die de Zinc solide boîtier moulé est non corrosif et léger. Conserve solidement roulement en appuyant sur la lèvre 360 degrés sur la bague extérieure. Comprend les vis de réglage 2.
Bride montage roulements sont disponibles avec des unités de logement faites de zinc moulé, Boîtierentôle et pressé en acier inoxydable. Boîtiers de zinc moulé sont non corrosifs et léger avec un palier bronze ou l’insertion du roulement à billes. Appuie sur acier boîtiers viens plaqués avec un antirouille finition et sont disponibles avec des inserts de roulement ou roulement à billes de bronze. Boîtier en acier inoxydable est USDA/F.D.A. et ont des inserts de roulement UHMW-PE et conviennent parfaitement aux applications de lavage dans des environnements humides ou dures. Roulements de UHMW-PE massifs sont entièrement réalisés de UHMW-PE USDA/FDA approuvé et sont autolubrifiantes.
Bride montage roulements sont disponibles avec des unités de logement faites de zinc moulé, Boîtierentôle et pressé en acier inoxydable. Boîtiers de zinc moulé sont non corrosifs et léger avec un palier bronze ou l’insertion du roulement à billes. Appuie sur acier boîtiers viens plaqués avec un antirouille finition et sont disponibles avec des inserts de roulement ou roulement à billes de bronze. Boîtier en acier inoxydable est USDA/F.D.A. et ont des inserts de roulement UHMW-PE et conviennent parfaitement aux applications de lavage dans des environnements humides ou dures. Roulements de UHMW-PE massifs sont entièrement réalisés de UHMW-PE USDA/FDA approuvé et sont autolubrifiantes.
Poids &Dimensions
- Dimension D Sq 9/32
- Diamètre d’alésage 5/8 en
- Diamètre 5/8 po
- Charge statique nominale 1075 N
- Dimension A 3-1/4
- Dimension E 1/2
- Dimension F 1-1/16
- Dimension B 2
- Poids 0,4 lbs (.18 kg)
Détails du produit
- Capacité de charge dynamique (N) 2152
- Style de roulement Bride de montage
- Description Bride de boulon 2
- Vitesse maximale 5000 rpm
- Matériau du boîtier Die Cast Zinc
- Type Rigide
- Marque Clesco roulements
- Série F2DC-BL
- Numéro de référence du fabricant F2DC-BL-062
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clesco, 2 boulon bride montage roulement à billes, F2DC-BL-062, Die Cast Zinc logement, rigide, 5/8" ID
35,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit