Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Roulements Clesco

Référence :WBB984483

Référence fabricant : F2PS-BL-050

Roulement à billes à bride Clesco, 2 boulons, F2PS-BL-050, boîtier en acier embouti, standard, diamètre intérieur 1/2".

Description du produit
Le boîtier monobloc est doté d'une finition plaquée antirouille. L'insert de roulement est enveloppé d'une doublure en caoutchouc non conducteur et résistant à l'huile, corrigeant un désalignement jusqu'à 2° tout en réduisant les vibrations et le bruit. Deux vis de réglage sont incluses.

Les paliers à bride sont disponibles avec des boîtiers en zinc moulé sous pression, en acier embouti et en acier inoxydable embouti. Les boîtiers en zinc moulé sous pression sont non corrosifs et légers, avec un palier en bronze ou à billes. Les boîtiers en acier embouti sont revêtus d'une finition antirouille et disponibles avec des paliers en bronze ou à billes. Les boîtiers en acier inoxydable sont homologués USDA/FDA, avec des inserts de palier en UHMW-PE, et sont idéaux pour les applications nécessitant un nettoyage intensif en environnements humides ou difficiles. Les paliers massifs en UHMW-PE sont entièrement fabriqués en UHMW-PE, homologués USDA/FDA et autolubrifiants.

PRIX
$40.95

1
1
Expédié sous 1 jour ouvrable (expédié des États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Poids0.3 lb
Dimension F1
Diamètre d'alésage2 po
Capacité de charge statique1768 N
Dimension A2
Dimension B2
Diamètre«2 »
Dimension D16
Dimension E16

Détails du produit

Vitesse maximale6000 rpm
TaperStandard
Capacité de charge dynamique (N)3153
SérieF2PS-BL
DescriptionBride à 2 boulons
Référence fabricantF2PS-BL-050
Matériau du boîtierAcier pressé
MarqueRoulements Clesco