Prix : 28,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boîtier monobloc a fini chromé antirouille. Portant l’insertion est enfermée dans le revêtement de caoutchouc non conducteurs, résistant à l’huile qui corrige jusqu'à désalignement 2 ° tout en réduisant les vibrations & bruit. Comprend les vis de réglage 2.
Bride montage roulements sont disponibles avec des unités de logement faites de zinc moulé, Boîtierentôle et pressé en acier inoxydable. Boîtiers de zinc moulé sont non corrosifs et léger avec un palier bronze ou l’insertion du roulement à billes. Appuie sur acier boîtiers viens plaqués avec un antirouille finition et sont disponibles avec des inserts de roulement ou roulement à billes de bronze. Boîtier en acier inoxydable est USDA/F.D.A. et ont des inserts de roulement UHMW-PE et conviennent parfaitement aux applications de lavage dans des environnements humides ou dures. Roulements de UHMW-PE massifs sont entièrement réalisés de UHMW-PE USDA/FDA approuvé et sont autolubrifiantes.
Bride montage roulements sont disponibles avec des unités de logement faites de zinc moulé, Boîtierentôle et pressé en acier inoxydable. Boîtiers de zinc moulé sont non corrosifs et léger avec un palier bronze ou l’insertion du roulement à billes. Appuie sur acier boîtiers viens plaqués avec un antirouille finition et sont disponibles avec des inserts de roulement ou roulement à billes de bronze. Boîtier en acier inoxydable est USDA/F.D.A. et ont des inserts de roulement UHMW-PE et conviennent parfaitement aux applications de lavage dans des environnements humides ou dures. Roulements de UHMW-PE massifs sont entièrement réalisés de UHMW-PE USDA/FDA approuvé et sont autolubrifiantes.
Poids &Dimensions
- Dimension D 7/16
- Diamètre d’alésage 1 in (2,54 cm)
- Diamètre 1 po
- Charge statique nominale 1768 N
- Dimension A 4-1/2
- Dimension E 1/16
- Dimension F 1-1/8
- Dimension B 2-1/2
- Poids 0,6 lbs (.27 kg)
Détails du produit
- Style de roulement Bride de montage
- Capacité de charge dynamique (N) 3153
- Description Bride de boulon 2
- Vitesse maximale 3500 rpm
- Matériau du boîtier Boîtierentôle
- Type Standard
- Marque Clesco roulements
- Série F2PS-BL
- Numéro de référence du fabricant F2PS-BL-100
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clesco, Bolt 2 bride montage roulement à billes, F2PS-BL-100, appuyé sur le boîtier en acier, Standard, 1 »-ID
28,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit