Prix : 545,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nemco® autoportante ampoule infrarouge chauffe-tenir au four, frit, cuit à la vapeur ou grillés des aliments à des températures de prêt-à-manger et gardent encore l’aspect appétissant de l’aliment au fil du temps. Conception hood réflecteur classique attrayant se mélange facilement avec tout style d’intérieur. Disponible avec les hottes de réflecteur coloré. Blancs, 250 watts infrarouges ampoules standards. Rouge, ampoules infrarouges 250 watts et blanc, incassable ampoules 250 watts également disponibles.
Poids &Dimensions
- Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Diamètre 11,9 po (30,23 cm)
Détails du produit
- Watts 500 W
- Marque Nemco
- Quantité par paquet 1
- Tension 120 V
-
Description
Warmers, deux ampoule, ampoule infrarouge réglable en hauteur
- Numéro de référence du fabricant 6000A-2
- Ampérage 4,58 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2-ampoule lampe chauffe-
545,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit