Souvent achetés ensemble
Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Capacité portante de 16 000 lb
✓ Protège les fils, câbles ou tuyaux de valeur des véhicules d’entrepôt
✓ S’adapte jusqu’à deux câbles individuels
Le protecteur de câbles industriels Global Industrial™ à 2 canaux offre une protection simple pour les fils, les câbles ou les tuyaux flexibles dans les installations à fort trafic. Utilisez-le dans les entrepôts et les grands entrepôts, ainsi que dans les zones d’entrepôt où des transpalettes, des chariots élévateurs et des véhicules similaires chargés naviguent dans la zone. Idéal pour protéger les lignes électriques, les lignes de données et divers câbles qui doivent rester connectés à tout moment. Ce protecteur de câble à 2 canaux est construit en plastique et en caoutchouc résilient pour aider à protéger des liquides et des huiles tout en assurant une utilisation durable et durable. La finition noire et jaune contrastée offre une grande visibilité aux conducteurs et aux piétons. Garantie limitée de 1 ans.
Dimensions du canal: 1-1/4 « L x 1-3/8 « H
Dimensions hors-tout : 39" L x 10" W x 2 "H
✓ Protège les fils, câbles ou tuyaux de valeur des véhicules d’entrepôt
✓ S’adapte jusqu’à deux câbles individuels
Le protecteur de câbles industriels Global Industrial™ à 2 canaux offre une protection simple pour les fils, les câbles ou les tuyaux flexibles dans les installations à fort trafic. Utilisez-le dans les entrepôts et les grands entrepôts, ainsi que dans les zones d’entrepôt où des transpalettes, des chariots élévateurs et des véhicules similaires chargés naviguent dans la zone. Idéal pour protéger les lignes électriques, les lignes de données et divers câbles qui doivent rester connectés à tout moment. Ce protecteur de câble à 2 canaux est construit en plastique et en caoutchouc résilient pour aider à protéger des liquides et des huiles tout en assurant une utilisation durable et durable. La finition noire et jaune contrastée offre une grande visibilité aux conducteurs et aux piétons. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur du canal 1-3/8 po (3,49 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Largeur du canal 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Capacité 16, 000 lbs/pneu
- Type Protecteur de câble Lay In
- Marque Global Industrial
- Nombre de canaux 2
- Matériau Caoutchouc/plastique
- Numéro de référence du fabricant 670615
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
™ Protecteur de câble industriel mondial à 2 canaux, 16 000 lbs. Capacité
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires