Prix : 1 019,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour un intérieur contemporain, on choisira le tableau d’affichage du Clos de conception du rayon. Cadres sont façonnés en aluminium extrudé avec une finition attrayante poudre enduite. L’unité caractéristiques acrylique verre de sécurité windows, de la continu charnières piano, une planche de lettre d’accompagnement feutre noir conçue pour accueillir des lettres interchangeables avec onglets espacées sur centres de 1/4". et supports de fixation cachée. Medium Grey/Black 48" W x 36" H.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur intérieure 3/4 en
Détails du produit
- Description RADIUS Design Joint Board avec portes battantes
- Assemblage requis Non
- Nombre de portes 2
- Type Non éclairée sans en-tête
- Matériau de surface Feutre
- Famille de couleurs d’image Gris
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Aarco
- Quantité par paquet 1
- Type de porte À charnières
- Numéro de référence du fabricant RAD3648GB
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial Dry Erase Eraser - Pack de 6
Article nº : 695526PK
Pas encore évalué
21,50 $
115,95 $
Aarco seul onglet Helvetica blanc 1/2" H lettres doubles ensemble universel
Article nº : B289663
Pas encore évalué
109,95 $
Aarco 2 porte Design était jointe la lettre Conseil gris moyen - 48" W x 36" H
1019,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires