Prix : 96,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce cloueur 2-en-1 est une qualité professionnelle, un outil d’amélioration de l’habitat innovant. Le magazine organise jusqu'à 100 clous/agrafes pour les applications de production élevée. La lumière d’échappement réglable 360 degrés redirige idéalement d’échappement de l’utilisateur. La poignée confort optimise le contrôle anti-dérapante et minimise la fatigue. Cette couronne agrafeuse/cloueuse a un design en aluminium léger et un échappement réglable sans outil qui idéalement dirige les gaz d’échappement de votre visage. Cet outil est également équipé d’un filtre à air, le cache-poussière et le magazine printemps double, ce qui rend la NuMax agrafeuse/cloueuse le choix évident. Cet outil est idéal dans les applications telles intérieur et extérieur finition et trim, armoires, meuble support, artisanat et loisirs. Compatible avec toutes les marques de calibre 18 3/8 - 2 Inch nails brad et 1/2 - Couronne étroite de 1-5/8 pouce agrafes.
Poids &Dimensions
- Jauge de fixation 18 ga
- Taille du disque 0,375 - 2 Brads, 0,5 - 1,625 Agrafes dans
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Outils de NuMax
- Description Cloueuse de finition 2-en-1
- LB/PO2 60 à 110 psi
- Matériau Meurent la fonte d’aluminium
- Numéro de référence du fabricant S2 - 118G 2
- Couleur Gris
- Capacité du chargeur 100
- Style de connexion 1/4" NPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
NuMax 2-en-1 cloueuse S2 - 118 2, calibre 18, capacité du chargeur 100 clous/agrafes
96,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit