Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fond en acier plaqué trou écumoire crépine pour tuyaux d’aspiration. Conception mince est particulièrement adaptée pour les applications peu profondes où un clapet de pied n’est pas requis. Crépines contribue à prévenir ou à garder la pompe endommageant solides d’entrer dans la pompe. Acier zingué pour une passoire rouille et résistante à l’écrasement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille de connexion 2 in (5,08 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Description Écumoire fond de trou
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 70009742
- Couleur Argent
- Style de connexion FNPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
2" trou du bas FNPT plaqué acier Skimmer filtre
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires