Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En acier chromé rond crépine d’aspiration tuyau trou. À utiliser quand un clapet de pied n’est pas exigé. Crépines contribue à prévenir ou à garder la pompe endommageant solides d’entrer dans la pompe. Acier zingué pour une passoire rouille et résistante à l’écrasement.
Poids &Dimensions
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Taille de connexion 2 in (5,08 cm)
- Poids 1,78 lbs (.81 kg)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Apache tuyau & Belting
- Description Trou rond
- Matériau Acier zingué
- Numéro de référence du fabricant 70000504
- Couleur Argent
- Style de connexion FNPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2" FNPT plaqué acier trou rond crépine
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit