Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuyau de refoulement Apache 98138047, 2 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Tube/housse en PVC renforcé avec 3 pli fils de polyesters (une longitudinale et deux plis en spirale), extrudés en même temps pour obtenir une adhérence maximale
- Résistant aux huiles, graisse, beaucoup de produits chimiques et les acides
- Solide, léger, non absorbant l’eau et résistant à la moisissure tuyau qui retrousse plat pour un rangement facile
- Couplé avec des raccords de CxE Cam & Groove mâle x femelle aluminium avec pinces de Band-It®
Poids &Dimensions
- Poids 10,07 lbs (4,58 kg)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Longueur 50 pi (15,24 m)
Détails du produit
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 70
- Description W/raccords
- Stock Type Stock
- Matériau PVC
- Numéro de référence du fabricant 98138047
- Couleur Bleu
- Style de connexion Alun C x E Cam & Groove
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jeff
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tuyau de refoulement Apache 98138047, 2 po x 50 pi, PVC, avec cames et raccords à rainure en aluminium C x E
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires