Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641909

Global Industrial Système de station d'accueil et de chargeur unique avec 2 batteries LiFePO4 interchangeables.

Description du produit
✓ Conçu pour être utilisé avec votre propre chariot industriel
✓ Autonomie de la batterie jusqu'à 3 000 cycles de vie
✓ Idéal pour un fonctionnement en plusieurs équipes ou 24h/24 et 7j/7

Libérez le véritable potentiel de votre installation grâce à ceci Global Industrial Système de batteries rechargeables et interchangeables ™. Ce kit complet transforme n'importe quel chariot ou poste de travail en un outil de travail mobile et performant. Idéal pour les entrepôts, les usines, les commerces et les environnements industriels où les employés se déplacent fréquemment. Ce système de batteries robuste et léger fournit une alimentation CA silencieuse et continue jusqu'à 8 heures, selon les appareils utilisés, garantissant ainsi le bon déroulement de vos opérations.

Comprend :
  • 2 batteries LiFePO4 interchangeables
  • Station d'accueil unique
  • Station de recharge unique

  • Spécifications de la batterie :
  • Bloc-batterie : 20 Ah LFP (lithium-fer-phosphate) ; supporte jusqu’à 480 watts-heures
  • Système d'alimentation prêt à l'emploi : aucun outil, effort physique important ni personnel de maintenance ne sont nécessaires pour le remplacement de la batterie.
  • Autonomie exceptionnelle – 5 à 7 ans
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $3,229.00

    était $3589.00
    Économisez $360.00 (10%)
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
    Type de batteriePhosphate de fer lithié
    TypeSystème de batterie rechargeable et interchangeable
    CouleurBleu
    Intensité de courant20 A
    Temps de recharge de la batterie2,7 heures
    Piles inclusesOui
    Nombre de piles2
    Durée d'exécution11 heures
    Tension25.6 V
    TerminauxPEUT
    Référence fabricant641909
    Batteries2
    MarqueGlobal Industrial