Prix : 32,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
2" NPS mâle filetée Double Action évent avec ressort de 4 lb/po2 devant servir à 6" remplissage port casquettes avec filetage femelle 2". Fabriqué de FDA food des matériaux de qualité dans un verre robuste couplé polypropylène sous un système de Management de la qualité ISO 9000. Chaque carte est mis dans des sacs et étiqueté de propreté et de faciliter leur identification. Le polypropylène de verre couplé au RPC est évalué à 150 lb/po2 et adapté pour la plupart des produits chimiques transportées dans des GRV Totes.
Détails des threads :
2" NPS femelle filetage. 59,6 % (2,35") diamètre extérieur et 2,21mm (0,09 ») et pas du filetage 11,5 % TPI (distance entre les threads) ANSI B1.20.1-1983. Il s’agit d’un dénominateur commun trouvé sur 6" remplissage casquettes de port sur de tous les GRV l’Amérique.
Remarque : Les raccords BSP sont compatibles avec les vannes ou adaptateurs NPS/NPT d’un diamètre de 2 po ou plus; applicable pour les raccords en plastique seulement.
Détails des threads :
2" NPS femelle filetage. 59,6 % (2,35") diamètre extérieur et 2,21mm (0,09 ») et pas du filetage 11,5 % TPI (distance entre les threads) ANSI B1.20.1-1983. Il s’agit d’un dénominateur commun trouvé sur 6" remplissage casquettes de port sur de tous les GRV l’Amérique.
Remarque : Les raccords BSP sont compatibles avec les vannes ou adaptateurs NPS/NPT d’un diamètre de 2 po ou plus; applicable pour les raccords en plastique seulement.
Poids &Dimensions
- Connexion 2 « Filetage de tuyau NPT femelle ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Évents d’IBC
- Pour s’adapter à la vanne/filetage 2" filetage NPT femelle
- Type d’accessoire Évent de conteneur
- Quantité par paquet 1
- Marque RPC
- Matériau Polypropylène
- Style 2" mâle NPS filetée Double Action conduit avec 4 lb/po2 de printemps
- Matériau d’étanchéité PEBD (polyéthylène basse densité)
- Numéro de référence du fabricant HMVMN / 20MM/027
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : GERALD
Date de : Janvier 16, 2021
-
Reviewer : JERRY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Étant donné que c’est le 5e courriel j’ai appris à vous donner un avis. Voilà. C’est un cap qui évacue pour une cuve IBC. Quoi d’autre avez-vous besoin de savoir. L’achat a été rapide et la livraison a été rapide.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Plaque porte-étiquette pour contenant tout usage Kennedy Group ASTB2, 4-1/2 po x 6-1/2 po, blanc, qté par paquet : 1000
Article nº : B1866504
Pas encore évalué
6 200,00 $
2" mâle NPS filetée Double Action d’évacuation avec le printemps de 4 lb/po2
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires