Prix : 59,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Colson® 2 série roue 5.00005.459 WS - Roulement à rouleaux droite 5 x 2 Performa caoutchouc 1/2 - Gris
- Roue de marque Performa offrant une protection supérieure plancher
- Bande de roulement plat, gris
- Tout en métal droite roulements de roue
- Clé en acier bague à 1/2" taille essieu
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Taille du roulement 1/2 en
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Longueur du moyeu 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille de l’essieu 1/2 en
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue Performa en caoutchouc
- Type de clé Acier
- Quantité par paquet 1
- Marque Colson
- Type de roulement Rouleau de droite
- Série 2
- Numéro de référence du fabricant 5.00005.459 WS
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Colson® 2 série roue 5.00005.459 WS - roulement à rouleaux droite 5 x 2 Performa en caoutchouc 1/2
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires