chariot Little Giant® à 2 étagères chariot 24 x 36 - roues en caoutchouc de 8"
Structure robuste en acier entièrement soudée. Les étagères sont en acier lisse de calibre 12 avec des perforations rondes, idéales pour le nettoyage et le drainage. Système de direction de type « 5e roue » avec poignée ergonomique. Choisissez parmi 3 types de roues. Parfait pour la pépinière ou le jardinage. Livré entièrement assemblé. Finition verte par thermolaquage.
chariot Little Giant® à 2 étagères pour chambre d'enfant chariot - 24 x 36 - roues en caoutchouc de 8"
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,189.00
1
1
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Longueur | 36 po |
| Largeur | 24 po |
| Hauteur | 33 po |
| Capacité de charge | 1200 lb |
| Poids | 95 lb |
| Diamètre de la roue | 8 po |
| Hauteur de la terrasse | 33 po |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Chariot à deux étagères en acier perforé |
| Type d'étagère | Perforé |
| Couleur | Vert |
| Type de roue | Caoutchouc plein |
| Nombre d'étagères | 2 |
| Matériau | Acier |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 2LDWP-2436-8S-G |
| Style de poignée | Poignée ergonomique |
| Marque | Little Giant |
Garantie
| Garantie | 1 an |