Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Little Giant

Référence :WBB287891

Référence fabricant : DET3-2448-6PY

Chariot à étagères double face Little Giant® avec 3 étagères, capacité de 3 600 lb, 48" de long x 24" de large x 57" de haut, gris

Description du produit
Les extrémités en métal déployé améliorent la visibilité et permettent un accès des deux côtés au matériel. Les panneaux d'extrémité s'élèvent à 48" au-dessus du plateau. Structure entièrement soudée avec des étagères en acier de calibre 12. Roulettes en polyuréthane de 6" silencieuses et ne laissant pas de traces, dont 2 pivotantes et 2 fixes. Hauteur totale : 57". Capacité : 3 600 lb.

PRIX
$1,695.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 5 unités
1695.00
Acheter 6 unités - 11 unités
1 609,00Économisez 86,00 $ (5 %)
Acheter 12 unités ou plus
1 559,00Économisez 136,00 $ (8 %)
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur48 po
Largeur24 po
Hauteur57 po
Capacité de charge3600 lb
Diamètre de la roue6 po
Dégagement des rayons15 po
Jauge12

Détails du produit

Montage requisNon
Matériau des rouesPolyuréthane
TypeCamion de sélection de titres
Type d'étagèrePlat et plein, avec rebord vers le bas
CouleurGris
Type de roue2 fixes, 2 pivotants
StyleAccès des deux côtés
Panneaux latérauxMaille
Nombre d'étagères3
MatériauAcier
Type de constructionEntièrement soudé
Référence fabricantDET3-2448-6PY
MarqueLittle Giant