Prix : 969,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Économiser de l’espace avec ce chevalet face twin. Mise à l’échelle vers le haut pour l’artiste plus âgé. Chevalets sur table amovibles. Livré en standard avec chevalets d’isorel. Acrylique, tableau noir et Write-n-Wipe panneau facultatif disponible. Clips et bacs à peinture sont inclus. 25-1/2" long x 20" large x 53-1/2" élevé.
Caractéristiques :
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Caractéristiques :
- KYDZTuff® finition.
- Mobile, roulettes montés.
- Garantie à vie limitée.
GREENGUARD certifié - Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 25-1/2 po (64,77 cm)
- Hauteur 53-1/2 po (135,89 cm)
- Poids 58 lbs (26,36 kg)
Détails du produit
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Description 2 station chevalet
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Type Chevalet effaçables à sec
- Famille de couleurs d’image Naturel
- Marque Xavier-Craft
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant 02891JC
- Couleur Beige
- Matériau de cadre Bois
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications Certifié GREENGUARD
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
339,95 $
Jonti-Craft® 2 Station chevalet - âge scolaire
969,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires