Prix : 1 849,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le chariot de rangement CS-1102 Box est une unité autonome conçue pour stocker 2 niveaux de cartons. (8 tailles) Les tailles peuvent aller jusqu’à 36 « x 42 » (taille plate). Le chariot de rangement CS-1102 Box est idéal pour un stockage supplémentaire près de l’emballage ou d’autres postes de travail.
Les résiliateurs de tiges solides robustes de 1/2 po supportent un poids lourd. Le cadre de base soudé carré solide de 2 po fournit une base solide pour supporter jusqu’à 800 lb. Le deuxième niveau est un plateau de tôlerie de calibre 14 avec des fils pour stocker des cartons plus petits ou d’autres fournitures. Le chariot de stockage CS-1102 Box est idéal pour les zones d’emballage ou en production où les fournitures de débordement doivent être stockées.
Comprend :
Les résiliateurs de tiges solides robustes de 1/2 po supportent un poids lourd. Le cadre de base soudé carré solide de 2 po fournit une base solide pour supporter jusqu’à 800 lb. Le deuxième niveau est un plateau de tôlerie de calibre 14 avec des fils pour stocker des cartons plus petits ou d’autres fournitures. Le chariot de stockage CS-1102 Box est idéal pour les zones d’emballage ou en production où les fournitures de débordement doivent être stockées.
Comprend :
- Rack cartonné multi-niveaux avec 8 diviseurs
- Plateau réglable avec 4 diviseurs
- Roulettes à plaques lourdes de 4 po (jeu de 4)
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Jauge 14-16 ga
- Longueur 54-1/2 po (138,43 cm)
Détails du produit
- Marque Dehnco
- Assemblage requis Oui
- Description Dual Level avec Deck avec 8 Diviseurs
- Numéro de référence du fabricant CS-1102
- Couleur Noir
- Comprend Roulettes 4
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Cube Carton Ondulé, 24"L x 24"L x 24"H, Kraft, qté par paquet : 10
Article nº : B028107
Pas encore évalué
89,00 $
54,95 $
70,50 $
Dehnco Rack à carton à double niveau avec pont &8 diviseurs, 54-1/ 2 « L x 18"L x 52"H, noir et blanc
1849,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires