Souvent achetés ensemble
Prix : 341,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Livré assemblé
✓ Les roues à roulement à billes faciles à rouler favorisent la mobilité
Déplacez rapidement et en toute sécurité des appareils et des équipements avec le chariot à main professionnel mondial industriel™ à 2 roues. Ce chariot à main monte-escalier comprend des monte-escaliers continus à roulement lisse et une ceinture en nylon qui ne rayera pas les surfaces de charge. Son cadre tubulaire en acier de calibre 17 à haute résistance avec joints doublement soudés en fait le choix des professionnels dans les camions manuels d’électroménagers. L’assemblage à cliquet positif garantit que vos charges restent sécurisées, tandis que le caoutchouc non abrasif empêche d’endommager les surfaces de contact. Mesures: 59"H x 17"W.
Poids &Dimensions
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 62 lbs (28,18 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur de la plaque de nez 24 in (60,96 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Usage général
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style 2-roue
- Numéro de référence du fabricant 168067
- Style de poignée Double boucle
- Couleur Rouge
- Type de roue Le moule en caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : KEVIN
Date de : Novembre 06, 2022
-
Reviewer : DAVID
Date de : Septembre 09, 2021
Votre commentaire :
Parfait. Juste ce dont nous avions besoin et ce à quoi nous nous attendions. -
Reviewer : Avi
Date de : Août 01, 2020
Votre commentaire :
Bons camions à main pour le prix -
Reviewer : DONNA
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Notre personnel a utilisé ce camion de l’appareil pour déplacer de grands articles donnés. Il a répondu à toutes les attentes. Grande valeur
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Acier de calibre ce qui est-ce fait de sur 168067 ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
L’acier est 1,5mm d’épaisseur qui est 17 jauge.
-
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
39,48 $
Mobilier et équipement mécaniques industriels™ mondiaux Moving Dolly, capacité de 1100 Lb
Article nº : 989002
Pas encore évalué
789,00 $
99,95 $
34,95 $
Camion à main professionnel industriel™ mondial à 2 roues, capacité de 750 lb
341,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires