Prix : 3 879,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La technologie LED de pointe fait de ce projecteur portable pour emplacements dangereux le plus lumineux du marché au meilleur prix. Le XP970LED est relativement léger, avec un petit facteur de forme, ce qui le rend facile à emporter dans tous vos espaces de travail dangereux. Entièrement certifié pour une grande variété d’endroits dangereux. Cette version est livrée avec deux lumières rotatives sur un trépied de 4-8 'et une poignée de transport, ainsi que 50' de cordon et une prise non-XP.
Poids &Dimensions
- Largeur 3,75 po (9,53 cm)
- Longueur 12,25 po (31,12 cm)
- Hauteur 11 in (27,94 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Type d’ampoule LED
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 50000 hr
- Emplacement de montage Trépied 4-8'
- Lampe incluse Oui
- Watts 80 W
- Quantité par paquet 1
- Marque Lind Equipment
- Matériau Fonte d’aluminium, verre
- Lumens 11 320
- Numéro de référence du fabricant XP970LED-TD
- Température de couleur 4500 K
- Couleur Jaune
- Type de lampe LED
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- UL Certification Classe I, Div 1,Groupes B, C &D. Classe II, Div 1,Groupes E, F &G
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lind Equipment 2 x 40W LED Projecteurs portables à emplacement dangereux sur trépied
3879,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit