Les bâches en toile imperméables protègent ou dissimulent votre matériel ou vos fournitures tout en éliminant la condensation. Les bâches en toile sont imperméables, tout en étant respirantes et résistantes. Toutes les coutures et tous les ourlets sont à double piqûre, avec des œillets d'arrimage en laiton espacés d'environ 24" tout autour. Des dimensions sur mesure sont disponibles sur demande. Les bâches aux dimensions prédéfinies peuvent présenter une réduction de 3 à 5 % par rapport aux dimensions indiquées. Veuillez préciser sur le bon de commande si des dimensions finies spécifiques sont requises.
Bâche en toile ultra-résistante 20' x 30', 15 oz, imperméable, couleur vert olive - CTW-15-01-2030
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$1,315.00
1
1
Expédié sous 22 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Poids et dimensions
| Poids | 87.5 lb |
| Espacement des œillets | 24" |
| Épaisseur | 30 mil |
| Poids du tissu par yard carré | 15 oz. |
| Taille | 20 x 30 ft |
Détails du produit
| Matériau | Toile de coton |
| Quantité par emballage | 1 |
| Description | Bâche ultra-résistante |
| Couleur | Vert |
| Référence fabricant | CTW-15-01-2030 |
| Marque | Mauritzon |