Prix : 37,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Éliminez les tracas des câbles qui se chevauchent autour de votre espace de travail. La bande d’énergie ™ aluminium de 20 " de Global Industrial avec protection contre les surtensions maintient vos cordons organisés dans un centre de sortie fiable protégé contre les surtensions pour une commodité maximale. Encastrée dans un boîtier en aluminium solide, cette bande de puissance mince et robuste accepte jusqu’à 7 prises, ce qui la rend parfaite pour les ateliers, les bureaux et les paramètres de bureau. Le commutateur de bascule est facile à repérer, illuminant le rouge lorsque la puissance est en marche pour tous les appareils branchés. Des clips de montage de claquement et de glissière sont inclus pour accueillir l’installation de surface de mur, avec un cordon de 6 pi pour une portée optimale. Facile à utiliser et rapide à installer, cette bande de puissance vous ramènera à la tâche à accomplir avec tous vos appareils motorisés prêts à l’emploi. ETL/cETL Listé. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Longueur du cordon 6 pi (1,83 m)
- Taille de l’AWG AWG 14
- Longueur de la bande 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Snap/Slide
- Ampérage 15 A
- Style de réceptacle 5-15R
- Nombre de récipients 7
- Type Limiteur de surtension
- Quantité par paquet 1
- Gaine cordon EJS
- Tension nominale 125 V
- Matériau Aluminium
- Filtre antibruit EMI/RF Non
- Cote d’énergie de surtension 450
- Arrêt automatique Non
- Nombre de rangées de points de vente 1
- Grade médical Non
- Protection des lignes de données Non
- Protection contre les surcharges Disjoncteur 15A %
- Indicateur de puissance Oui
- Port USB Non
- Marque Global Industrial
- Nombre de chefs d'orchestre 3
- Numéro de référence du fabricant 812416
- Alarme de défaillance de protection contre les surtensions Non
- Couleur Argent
- Protection contre les surtensions Oui
- Minuterie Non
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 » Cable Zip Ties, Naturel avec UV, 75 Lb, 100 Pack
Article nº : 501746
Pas encore évalué
6,20 $
Global Industrial™ Surge Protected Power Strip, 7 points de vente, 15A, 450 Joules, 6' Cord
37,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires