Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641904WH

Global Industrial™ Brosse de nettoyage en nylon de 20 pouces pour LVT, blanche et souple

Description du produit
✓ Poils souples en nylon pour nettoyer les recoins difficiles d'accès
✓ Idéal pour nettoyer et récurer les sols très brillants et résistants
✓ Compatible avec les modèles d'autolaveuses suivants : 261990, 641264, 641244, 641750, 641745, 641746 et 641747

Cette brosse de nettoyage en nylon blanc souple de 20 pouces de la marque « Global Industrial ™ » est la solution idéale pour nettoyer et récurer le caoutchouc et les dalles en vinyle haut de gamme. Dotée de poils en nylon souples et flexibles, cette brosse rotative permet d’atteindre les recoins pour un nettoyage en profondeur sans endommager les surfaces. Alliant facilité d’utilisation et performances fiables, cet accessoire de nettoyage pour sol est amovible, ce qui facilite le nettoyage de la brosse après chaque utilisation.

  • Longueur de la bordure : 1-1/2"
  • Le nylon est constitué d'un matériau de remplissage de 0,016" de diamètre sur toute la longueur de la brosse.
  • PRIX
    $419.95
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
    Taille20 po

    Détails du produit

    StyleBrosses/têtes : rotatives
    TypeBrosse à récurer
    MatériauNylon
    Quantité par emballage1
    CouleurBlanc
    DemandeRécurage
    Référence fabricant641904
    Type de solBéton, dalles de vinyle haut de gamme (LVT), carrelage en céramique, linoléum
    À utiliser avecModèle 261990, 641264, 641244, 641750, 641745, 641746, 641747
    MarqueGlobal Industrial