Prix : 529,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cruiser III Light Weight Wheelchair avec Flip Back Atachable Desk Arms, Swing-away Footrests, 20" Siège
Le fauteuil roulant Cruiser III avec Drive Medical, avec différents styles de bras et gréements avant, a un cadre en acier carbone qui élimine les guides de siège et permet des inserts et accessoires de retour personnalisés. La finition veine argentée est attrayante et facile à entretenir. Le roulement de roue scellé de précision, à l'avant et à l'arrière, assure des performances et une fiabilité durables, tandis que les roues de roulette avant de 8 po offrent une conduite fluide sur la plupart des surfaces. Le double essieu et amovible, bras de retour de retour rendre le transfert facile. Livré de série avec, bras arrière amovibles, balancer loin ou élever les repose-pieds, tapisserie en nylon noir, composite Roues de style Mag et pousser pour verrouiller les serrures des roues.
Caractéristiques et avantages
Le fauteuil roulant Cruiser III avec Drive Medical, avec différents styles de bras et gréements avant, a un cadre en acier carbone qui élimine les guides de siège et permet des inserts et accessoires de retour personnalisés. La finition veine argentée est attrayante et facile à entretenir. Le roulement de roue scellé de précision, à l'avant et à l'arrière, assure des performances et une fiabilité durables, tandis que les roues de roulette avant de 8 po offrent une conduite fluide sur la plupart des surfaces. Le double essieu et amovible, bras de retour de retour rendre le transfert facile. Livré de série avec, bras arrière amovibles, balancer loin ou élever les repose-pieds, tapisserie en nylon noir, composite Roues de style Mag et pousser pour verrouiller les serrures des roues.
Caractéristiques et avantages
- Léger, double essieu (K0003) pèse moins de 36 lbs (à l'exclusion des gréements avant)
- Les bras arrière amovibles permettent un transfert facile
- Cadre en acier de carbone avec finition argentée de veine
- Le nouveau modèle de cadre élimine des guides de siège et permet des inserts et accessoires de dos faits sur commande
- Gréements avant réglables sans outil (repose-pieds, repose-jambes)
- Les roues composites de style Mag sont légères et sans entretien
- Les roulements de roue scellés de précision à l'avant et à l'arrière assurent des performances et une fiabilité durables
- Le double essieu facilite la transition de la hauteur du siège au niveau de l'hémi
- Les roulettes avant de 8 po sont réglables en 3 positions
- Livré avec poussée pour verrouiller les serrures de roue
- Longueur d'accoudoir : 10" (bras de bureau)
- Armrest à la hauteur du sol: 27,5"
- Arrière de la hauteur de chaise : 16"
- Freins : Freins à roue Push-To-Lock
- Roulettes: 8"
- Largeur fermée: 12"
- Dimensions pliées : 42 po x 12 po x 35 po
- Nombre de roues : 4
- Longueur globale avec riggings: 42"
- Roues arrière: 24" x 1"
- Profondeur du siège: 16"-18"
- Largeur d’assise : 20"
- Siège à armoir Hauteur: 8"
- Siège à la hauteur du sol: 17,5"-19,5"
- Siège à pont de pied: 15,5"-18,5"
- Poids en fauteuil roulant sans truquages : 38 lb
- Capacité de poids de produit : 350lbs
- Garantie : Garantie à vie limitée
Poids &Dimensions
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 38 lbs (17,27 kg)
- Largeur totale ouverte 28 in (71,12 cm)
- Hauteur du siège au plancher 17-1/2 - 19-1/2 po
- Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
- Longueur totale avec gréements 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Profondeur du siège 16 - 18 pouces
- Largeur totale fermée 12 in (30,48 cm)
- Taille Standard
Détails du produit
- Description Cruiser III fauteuil roulant
- Repose-pieds Repose-pieds pivotants
- Type Fauteuil roulant standard
- Accoudoirs Accoudoirs de bureau amovibles
- Famille de couleurs d’image Noir
- Quantité par paquet 1
- Marque Drive Medical
- Série Croiseur III
- Numéro de référence du fabricant K320DDA-SF
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras de bureau, repose-pieds Swing-Away
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit