Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras pleins, repose-pieds Swing-Away

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras pleins, repose-pieds Swing-Away

Article nº : WBB275424

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 509,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Efface pour effaçage à sec Global Industrial

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras de bureau, repose-pieds Swing-Away

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras de bureau, repose-pieds Swing-Away

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

™ Tableau blanc réversible mobile industriel mondial avec cadre argenté, 72 po L x 48 po H

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Global Industrial™ 2 Head Round LED Emergency Light w/ Adjustable Optics, Ni-Cad Battery Backup

Table à langer - 9012

Table à langer – 9012

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Ambulateur Drive Medical 10257RD-1, 4 roues, support pour le dos repliable et amovible, rouge

Cruiser III Light Weight Wheelchair with Flip Back Detachable Full Arms, Swing-away Footrests, 20" Seat

Le fauteuil roulant Cruiser III avec Drive Medical, avec différents styles de bras et gréements avant, a un cadre en acier carbone qui élimine les guides de siège et permet des inserts et accessoires de retour personnalisés. La finition veine argentée est attrayante et facile à entretenir. Le roulement de roue scellé de précision, à l'avant et à l'arrière, assure des performances et une fiabilité durables, tandis que les roues de roulette avant de 8 po offrent une conduite fluide sur la plupart des surfaces. Le double essieu et amovible, bras de retour de retour rendre le transfert facile. Livré de série avec, bras arrière amovibles, balancer loin ou élever les repose-pieds, tapisserie en nylon noir, composite Roues de style Mag et pousser pour verrouiller les serrures des roues.

Caractéristiques et avantages
  • Léger, double essieu (K0003) pèse moins de 36 lbs (à l'exclusion des gréements avant)
  • Les bras arrière amovibles permettent un transfert facile
  • Cadre en acier de carbone avec finition argentée de veine
  • Le nouveau modèle de cadre élimine des guides de siège et permet des inserts et accessoires de dos faits sur commande
  • Gréements avant réglables sans outil (repose-pieds, repose-jambes)
  • Les roues composites de style Mag sont légères et sans entretien
  • Les roulements de roue scellés de précision à l'avant et à l'arrière assurent des performances et une fiabilité durables
  • Le double essieu facilite la transition de la hauteur du siège au niveau de l'hémi
  • Les roulettes avant de 8 po sont réglables en 3 positions
  • Livré avec poussée pour verrouiller les serrures de roue
Caractéristiques techniques du produit
  • Longueur d'accoudoir : 14" (Full Arms)
  • Armrest à la hauteur du sol: 27,5"
  • Arrière de la hauteur de chaise : 16"
  • Freins : Freins à roue Push-To-Lock
  • Roulettes: 8"
  • Largeur fermée: 12"
  • Dimensions pliées : 42 po x 12 po x 35 po
  • Nombre de roues : 4
  • Longueur globale avec riggings: 42"
  • Roues arrière: 24" x 1"
  • Profondeur du siège: 16"-18"
  • Largeur d’assise : 20"
  • Siège à armoir Hauteur: 8"
  • Siège à la hauteur du sol: 17,5"-19,5"
  • Siège à pont de pied: 15,5"-18,5"
  • Poids en fauteuil roulant sans truquages : 38 lb
  • Capacité de poids de produit : 350lbs
  • Garantie : Garantie à vie limitée


Poids &Dimensions

  • Hauteur 35 in (88,9 cm)
  • Poids 38 lbs (17,27 kg)
  • Largeur totale ouverte 28 in (71,12 cm)
  • Hauteur du siège au plancher 17-1/2 - 19-1/2 po
  • Hauteur du dos 16 in (40,64 cm)
  • Longueur totale avec gréements 42 in (106,68 cm)
  • Capacité de poids 350 lbs (159,09 kg)
  • Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
  • Profondeur du siège 16 - 18 pouces
  • Largeur totale fermée 12 in (30,48 cm)
  • Taille Standard

Détails du produit

  • Description Cruiser III fauteuil roulant
  • Repose-pieds Repose-pieds pivotants
  • Type Fauteuil roulant standard
  • Accoudoirs Accoudoirs amovibles sur toute la longueur
  • Famille de couleurs d’image Noir
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Drive Medical
  • Série Croiseur III
  • Numéro de référence du fabricant K320DFA-SF
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : James

    Date de : Avril 28, 2023

    J’adore la chaise.
    Votre commentaire :
    Je voudrais un panier attaché à la chaise à utiliser lorsque je vais faire mes courses, il est impossible de pousser un caddie. J’aime beaucoup la chaise, je suis maintenant capable d’aller dans des endroits où je n’aurais pas pu aller auparavant. .
  • Reviewer : Greg

    Date de : Avril 23, 2019

    Excellent produit et service à la clientèle étonnant
    Votre commentaire :
    Commandé le Cruiser III wheel chair. Après une semaine d’attente, j’ai appelé pour se renseigner sur l’ordre. J’ai été informé que le Président que j’ai demandé était sur le Back-Order avec un temps d’attente de près d’un mois. En raison des besoins de soins à domicile qui n’était pas un laps de temps acceptable. Le service à la clientèle global est allé travailler pour résoudre cela. Ils ont été en mesure d’expédier la même chaise, mais avec les accoudoirs de style de bureau plus courts. La chaise était bien mais les accoudoirs plus courts ne vont pas bien fonctionner pour le patient. Appelé global à nouveau, ils ont été en mesure de commander le bras pleine longueur repose sans frais et a résolu le problème. Merci pour votre travail acharné.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras pleins, repose-pieds Swing-Away

20 "Cruiser III fauteuil roulant, Flip Back amovible bras pleins, repose-pieds Swing-Away

Article nº : WBB275424

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant