Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Anglais et métrique sur les murs intérieurs. Certifié NSF. Noyau en acier de carbone collé avec des couches de 18-8 acier inoxydable. Poignées en acier inoxydable soudées solides pour la durabilité et le nettoyage facile. Capacités de mesure liquide chimiquement gravées en anglais et métriques sur les murs intérieurs. Pour une utilisation avec des gammes conventionnelles ou d'induction. Les intérieurs en acier inoxydable nettoient facilement et ne réagissent pas avec les aliments. Couvertures vendues séparément. 12 po de diamètre. Capacité de 20 quarts.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-9/16 po (26,83 cm)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Tri-Ply Stainless Steel Stock Pots, 12 Dia. x 10-9/16 D po
- Matériau Acier inoxydable 18-8
- Numéro de référence du fabricant 77610
- Capacité 20 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 20 Qt (12 ») Tri-Ply Stock Pot
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit