Souvent achetés ensemble
Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ajoutez de la polyvalence à votre boîte à outils avec le KIT d'adaptateur de batterie DEWALT DCA2203C 20-Volt MAX à 18 Volts. Cet adaptateur vous permet d'utiliser des batteries de slide lithium-ion DEWALT 20-Volt MAX sélectionnées avec des outils électriques DEWALT 18-Volt. Maintenant, vous n’avez pas de compromis quand il s’agit de batteries ou d’acheter des outils en double.
- Permet l'utilisation de batteries lithium-ion max 20 Volt dans la plupart des outils lithium-ion DEWALT 18-Volt
- L'adaptateur nécessite l'utilisation de chargeurs max de 20 Volts
- L'adaptateur ne s'adaptera pas aux chargeurs DEWALT 18-Volt
- Kit comprend (2) 20-Volt max batteries packs évalués à 2Ah
- Pas besoin d'acheter dans un tout nouveau système de batterie
- Comprend également le chargeur et l'adaptateur
- Ne pas utiliser avec des batteries haut de gamme (DCB200, DCB204, DCB204BT, DCB205) dans les forets compacts 18 Volt DC970, DC759 (utiliser DCB201, DCB203, DCB203BT)
Détails du produit
- Type de batterie Li-ion (Lithium-Ion)
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Oui
- Tension 18,20 V
- Système de batterie 20V MAX
- Batterie incluse Oui
- Chargeur inclus Oui
- Temps de charge 90 minutes
- Type Adaptateur de tension de batterie d'outil de puissance
- Quantité par paquet (1) Chargeur, (1)Adapter, (2)20V Batteries
- Marque DeWalt
- Série 20V MAX
- Heures d’ampère de batterie 2,0 Ah
- Numéro de référence du fabricant DCA2203C (DCA10C)
Garantie
- Garantie 3 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
DEWALT DCA2203C 18-Volt à 20-Volt MAX Lithium-ion Battery Adapter Kit pour 18-Volt Tools 2 Pack
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit