Prix : 185,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La cellule rigide synthétique est une surface étendue, filtre à efficacité moyenne à élevée. Le haut haut lofted ultrafine milieu synthétique fournit une excellente capacité de rétention de poussière et couplé avec sa construction rigide élimine pratiquement les particules de poussière déchargement en aval du filtre. Le filtre convient à la plupart des systèmes de CVC commerciaux et industriels. En remplacement des filtres de poche lorsque les conditions exigent un filtre rigide ou dans des bâtiments à forte humidité, commerciaux et industriels, ainsi que des hôpitaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Disponible en MERV 10, 11, 13 et 15
- Style boîte et en-tête unique disponibles
- Profondeurs de 6 » ou 12 »
- Cadre en acier galvanisé
- Peut être utilisé comme préfiltre ou filtre final selon l’application
- Filtre robuste résiste à des conditions défavorables, en particulier à volume d’air variable (VAV)
Poids &Dimensions
- Hauteur nominale 24 in (60,96 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,29
- Largeur nominale 20 in (50,8 cm)
- Profondeur nominale 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Type de média Fibre de verre
- Pourcentage moyen d’arrestation 0,45
- Cadre Boîte en métal
- MERV 10
- Marque Global Industrial
- Quantité par paquet 1
- Numéro de référence du fabricant B2319257
- Fonctionnalités Style d'en-tête unique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Filtre à air à cellules rigides W / Fibre de verre, MERV 10, 20 « L x 24 « H x 12 « D
185,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit