52,95 $ ch.
Prix: 529,50 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Conçu pour couper l’acier structural, bar stock, tubes et métaux non ferreux
- Applications : Usage général
- Il y a lieu de matériaux : Métal, acier
- Usagé avec : Scie stationnaire
Poids &Dimensions
- Diamètre du trou central 1 in (2,54 cm)
- Épaisseur 0,156 po (.4 cm)
- Diamètre 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec Métal, acier
- Grade Extra gros
- Grit 24
- Compatibilité de l’outil Scies stationnaires
- Marque CGW abrasifs
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- T/mn maximum 3100 rpm
- Numéro de référence du fabricant 70108
- Type de roue Type 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
CGW abrasifs 70108 coupure roue 20 "x 1" 24 grains Type 1 oxyde d’aluminium, qté par paquet : 10
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires