Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce commutateur de transfert nominale d’entrée du service comprend une 200 Amp utilité principale. Conçu pour le montage à l’extérieur d’une maison ou un bâtiment à côté du compteur, elle rejoint le centre de charge à l’intérieur par l’intermédiaire de cosses dérivation. Au lieu de raccordement à quelques circuits, ce commutateur de transfert permet de générateur alimentez votre centre de charge entière et éteindre manuellement la charge sélectionnée jusqu'à la capacité de la génératrice. Comprend verrouillage connecteur pour raccordement du cordon générateur rapide et des espaces supplémentaires pour les circuits de dérivation jusqu'à 12 nourrir les autres panneaux comme une grange, garage individuel ou atelier.
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Longueur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Évalué Watts 7,5 kW W
- Type de carburant Électrique
- Description Commutateur de transfert manuel extérieur 200 ampères-7,500-Watt Non-Fuse
- Puissance en watts 7,5k W
- Type Commutateur de transfert
- Marque Generac
- Roues Pas de roues
- Numéro de référence du fabricant 6382
- Couleur Gris
- Ampères de soudage DC 200 A
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 100 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 13A, Orange
Article nº : 500791
Pas encore évalué
115,95 $
Generac 200 ampères 7 500 watts Non-fusible extérieur commutateur manuel
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires