Prix : 12 949,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La bobine SeeSnake Mini Camera est la version plus petite du système SeeSnake Standard, maintenant disponible avec la technologie TruSense
Meilleure utilisation:
Meilleure utilisation:
- Le câble de poussée modérément rigide de la mini établit un bon équilibre entre la rigidité et la capacité de naviguer dans les virages
- Ce système est un bourreau de travail, et est disponible avec une durée maximale de 200' (61 m) de câble et une longueur camérale de 1-11/16 » (42 mm)
- Premières têtes de caméra activées par les données conçues pour l’inspection des drains
- Le capteur d’image HDR offre une imagerie lumineuse et claire dans les tuyaux dans des conditions d’éclairage difficiles
- Le capteur de données Tilt Sense affiche le pas de tuyau de la caméra sur les moniteurs compatibles Wi-Fi de la série CSx
- Des LED robustes et de haute intensité pour une visualisation exceptionnelle et une longue durée de vie
- Puissant FleXmitter sonde a une plus longue portée et préserve la capacité de la caméra à faire des virages
- Le capteur d’image à haute plage dynamique (HDR) offre une imagerie lumineuse et claire dans un éclairage difficile
- Le capteur Tilt Sense affiche le pas de la caméra dans un tuyau sur un moniteur connecté de la série SeeSnake CSx
- Les guides de tuyaux inclus centrent la caméra pour une meilleure imagerie dans le tuyau
- Le diamètre du câble poussoir est de 5/16 » (8 mm) et le nombre de pixels est de 323K
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Diamètre de la caméra 1,18 (30 mm) po
- Longueur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 1,5 - 8 po
- Profondeur imperméable à l’eau 330' (100 m) pi
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Capacité de la ligne 1 1/2 à 8 (40 à 200 mm) po
- Diamètre du cadre de la bobine 20 (51 cm) po
Détails du produit
- Type Système de mini-caméra auto-nivellement
- Applications Inspection des tuyaux
- Marque RIDGID
- Plage de température de fonctionnement -4? à 104? F (-20? à 40? C)
- Série Seesnake
- Fréquence de sonde 512 Hz
- Résolution vidéo 656(H) x 492(V)
- Numéro de référence du fabricant 63633
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ridgid® 200' Mini 30mm Non-SL TruSense - 63633
12949,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit