Quantité minimale: 4
Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute qualité en alliage d’acier vis à têtes noyées à six pans creux. Extrémités ont des points de coupe pour couple positive. Kit de pratique pour la boutique outil chambre ou boîte à outils. Part au besoin permet d’économiser temps et argent. Boîte de compartiment en plastique est facile à stocker. 200 pièces Set vis assortiment contient : 10 - 6-32 x 3/16" ; 10 - 8-32 x 3/16" ; 10 - 10-24 x 1/4" ; 30 - 1/4"-20 x 1/4 » ; 20 - 1/4"-28 x 1/4 » ; 20 - 1/4"-20 x 3/8 » ; 30 - 5/16"-18 x 3/8 » ; 20 - 5/16"-24 x 3/8 » ; 20 - 5/16"-18 x 1/2 » ; 10 - 3/8"-16 x 3/8 » ; 10 - 3/8"-24 x 3/8 » ; et 10 - 3/8"-16 x 1/2 ».
Poids &Dimensions
- Poids 1,02 lbs (.46 kg)
- Tête Prise de courant
Détails du produit
- Type Assortiment de vis de réglage
- Quantité par paquet 200
- Marque Precision Brand
- Matériau du conteneur Plastique
- pays Made in USA
- Nombre d’articles 9
- Matériau Acier allié
- Finition Acier allié
- Numéro de référence du fabricant 12950
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Assortiment de vis pièce 200 - Made In USA
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit