Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB604216

Global Industrial Purificateur d'air commercial et générateur d'air à pression négative avec filtre HEPA, 2000 CFM, 115 V

Description du produit
✓ Système de filtration HEPA à 3 étapes
✓ Débit d'air réel de 2000 CFM lorsque tous les filtres sont installés
✓ Configurations à 2 vitesses

Le Global Industrial Le purificateur d'air et extracteur d'air à pression négative de qualité commerciale est la solution idéale pour une purification d'air optimale sur les chantiers de construction, de restauration, de secours en cas de catastrophe, de dégâts causés par le feu et la fumée, de rénovation, de réhabilitation, de reconstruction et bien plus encore. Fabriqué en polyéthylène rotomoulé, cet appareil est équipé d'un moteur de 2 CV, le plus puissant de sa catégorie, et d'un système de filtration HEPA à 3 niveaux pour un débit d'air de 2 000 CFM. Facile à manœuvrer grâce à ses roulettes non marquantes et passant aisément les portes standard, il est parfaitement adapté à une large gamme d'environnements commerciaux et industriels. Utilisé seul, cet appareil polyvalent fonctionne comme un purificateur d'air. Raccordé à un système de conduits, il agit comme un extracteur d'air à pression négative, évacuant l'air filtré hors de la zone concernée. Garantie limitée d'un an.

  • Le moteur à forte puissance prolonge la durée de vie du filtre en aspirant les débris plus profondément dans le média filtrant.
  • Utilise des filtres HEPA standard de 61 x 61 x 29 cm (24 x 24 x 11,5 pouces) à 99,97 % d'efficacité.
  • Poignées de transport moulées intégrées
  • Les roulettes s'emboîtent pour faciliter l'empilage.
  • La configuration horizontale aspire l'air par l'avant et le filtre par l'arrière.
  • Assemblé aux États-Unis
  • Les conduits sont vendus séparément.
  • PRIX
    $2,299.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur37 po
    Largeur26 po
    Hauteur31 po
    Poids135 lb
    Zone de couverture2000 pieds carrés

    Détails du produit

    TaperÉpurateur d'air commercial / Machine à pression négative
    CFM2000 CFM
    puissance2 HP
    CouleurBleu
    Nombre de vitesses2
    Intensité de courant15 A
    Hertz60 Hz
    RoulettesOui
    % de purification99,97 % contre les particules de 0,3 micron
    Puissance15 W
    Tension115 V
    FiltrationHEPA
    MatérielPlastique
    Phase1
    Référence fabricant604216
    décibels75
    MarqueGlobal Industrial