Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000

Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000

Article nº : WBB503154

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 175,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Balance numérique compacte 200 g x 0,1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT201

Balance numérique compacte 200 g x 0,1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT201

Compact numérique Balance 5000 g x 2 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT5000

Compact numérique Balance 5000 g x 2 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT5000

Adam CQT251 Core Balance numérique Compact 250 g x 0,1 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Adam CQT251 Core Balance numérique Compact 250 g x 0,1 g 4-11/16" de diamètre plate-forme d’équipement

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Escali P115SP Primo balance numérique compacte, 5000 g x 1 g, Rose

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB1001 Balance numérique Compact 1000 g x 0,1 g, 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam CB501 Balance numérique Compact 500 g x 0,1 g 5-1/8" diamètre plate-forme d’équipement

Adam, CB3000 équipement Balance numérique Compact 3000 g x 1 g 5-1/8" diamètre plate-forme

Adam, CB3000 équipement Balance numérique Compact 3000 g x 1 g 5-1/8" diamètre plate-forme

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Balance de table numérique Brecknell GP100-USB avec port USB, 100 x 0,2 lb, plateforme de 12-1/2 po x 11 po

Compact et facile à utiliser, la Dune offre base pesant à un prix imbattable

Dune possède toutes les fonctions nécessaires pour un pesage rapide et facile. Avec sa protection de surcharge avancées pour éviter d’endommager les composants internes, clavier étanche et robuste construction en plastique tout au long de, Dune offre des lectures fiables en laboratoire ou sur le terrain. Simple à utiliser avec des boutons seulement 3 ; marche/arrêt, unité et la tare, la sensation positive bouton poussoir fournit sans ennui et unités de pesage peut être facilement changée entre grammes, onces et livres. Utilisez l’adaptateur secteur ou 6 x piles AA. Une fonction auto-off sauve la vie de la batterie et permet de réduire la consommation d’énergie.

Caractéristiques :

  • Fonctionnement batterie et AC (adaptateur secteur inclus)
  • Indicateur de batterie faible
  • Mise hors tension automatique
  • Indicateur de surcharge
  • Construction durable


Poids &Dimensions

  • Unité de mesure g, oz, lb
  • Largeur 5-13/16 po (14,76 cm)
  • Longueur 8-5/16 po (21,11 cm)
  • Taille du panoramique/de la plate-forme 5-11/16" x 5-11/16"
  • Hauteur 1-5/8 po (4,13 cm)
  • Capacité de poids 2000 G
  • Poids 2,2 lbs (1 kg)
  • Lisibilité 1 G

Détails du produit

  • Bloc d’alimentation Batterie/AC
  • Tension 12 V
  • Temps de stabilisation 2 secondes
  • Calibration Automatique externe
  • Matériau du boîtier Plastique ABS
  • Type Balance Portable compacte
  • Affichage ÉCRAN LCD
  • Marque Adam Equipment
  • Matériel de plate-forme Plastique ABS
  • Série ® Dune
  • Matériau Plastique
  • Numéro de référence du fabricant DCT2000
  • Couleur Bleu

Garantie

  • Garantie 1 ans

Conformité et certifications

  • Certifications --
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
Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000

Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000

Article nº : WBB503154

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000
    Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000
    Compact numérique Balance 2000 g x 1 g 5-11/16 "x 5-11/16" plate-forme d’Adam équipement Dune DCT2000
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant