IDEM garde verrouillage interrupteurs sont conçus pour fournir une position robuste verrouillage de détection pour le déplacement des gardes et fournissent un mécanisme de verrouillage pour maintenir la garde fermée jusqu'à ce que le danger a été supprimé. Ils sont exploité de langue et sont conçus pour s’adapter à la fine pointe de coulissantes ou battantes dispositifs protecteurs de fournir exploité positivement contacts de commutation et fournissent un mécanisme clé inviolable, pas facilement désactivable. Selon l’évaluation des risques pour l’application, ils peuvent être utilisés indépendamment pour fournir des contacts positivement exploitées à EN60947-5-1 ou peut être utilisés en combinaison avec toute sécurité bicanal, relais de surveillance pour fournir jusqu'à PLe de catégorie 4 à ISO13849-1 ou SIL3 EN62061. Ils sont disponibles en divers matériaux et styles de logement pour fournir une flexibilité complète de choix selon l’application. Ils sont offerts avec un choix de blocs de contacts, le diagnostic de LED et divers actionneurs pour faciliter la pose et de maintenir la durabilité dans les applications rigoureuses de l’automatisation industrielle, emballage, agroalimentaire, pharmaceutique et pétro-chimique Industries. 8 postes d’entrée actionneur - conçus avec une tête pivotante - 2 verrouiller des contacts de sécurité surveillance - High Force Holding : 2000N - LED1 statut de puissance électromagnétique appliquée - LED2 statut de protège-blocage - déblocage d’urgence 2 des points - IP67 - 46mm large 176mm long 30mm fixation.
Poids &Dimensions
Largeur3 in (7,62 cm)
Longueur9 in (22,86 cm)
NPT1/2 en
Hauteur3 in (7,62 cm)
Poids2 lb (.91 kg)
Détails du produit
Tension24 V
DescriptionGarder l’interrupteur de verrouillage (version Std)