Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

Article nº : WBB1511761

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 469,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

IDEM KLP 201002 garde verrouillage Switch(Std Release), 1/2NPT, PE

IDEM KLP 201002 garde verrouillage Switch(Std Release), 1/2NPT, PE

IDEM 201005 KLP garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 201005 KLP garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, PE

IDEM 180002 SCR-3 relais-Std borniers à vis, RD

IDEM 180002 SCR-3 relais-Std borniers à vis, RD

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 141006B GLHL corde Pull Switch W/E s’arrête/LED, 4NC 2NO, 110/120, 1/2NPT, Die Cast

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 200008HF-SS KP langue verrouillage commutateur-HF Loi, 3NC 1NO, 1/2NPT, SSHead

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 232010 interrupteur d’arrêt d’urgence ESL-SS(P), 2NC 2NO, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM 143057 GLM corde tirez Switch W/E s’arrête, 3NO 1NC, 1/2NPT

IDEM garde verrouillage interrupteurs sont conçus pour fournir une position robuste verrouillage de détection pour le déplacement des gardes et fournissent un mécanisme de verrouillage pour maintenir la garde fermée jusqu'à ce que le danger a été supprimé. Ils sont exploité de langue et sont conçus pour s’adapter à la fine pointe de coulissantes ou battantes dispositifs protecteurs de fournir exploité positivement contacts de commutation et fournissent un mécanisme clé inviolable, pas facilement désactivable. Selon l’évaluation des risques pour l’application, ils peuvent être utilisés indépendamment pour fournir des contacts positivement exploitées à EN60947-5-1 ou peut être utilisés en combinaison avec toute sécurité bicanal, relais de surveillance pour fournir jusqu'à PLe de catégorie 4 à ISO13849-1 ou SIL3 EN62061. Ils sont disponibles en divers matériaux et styles de logement pour fournir une flexibilité complète de choix selon l’application. Ils sont offerts avec un choix de blocs de contacts, le diagnostic de LED et divers actionneurs pour faciliter la pose et de maintenir la durabilité dans les applications rigoureuses de l’automatisation industrielle, emballage, agroalimentaire, pharmaceutique et pétro-chimique Industries. 8 postes d’entrée actionneur - conçus avec une tête pivotante - 2 verrouiller des contacts de sécurité surveillance - High Force Holding : 2000N - LED1 statut de puissance électromagnétique appliquée - LED2 statut de protège-blocage - déblocage d’urgence 2 des points - IP67 - 46mm large 176mm long 30mm fixation.

Poids &Dimensions

  • NPT 1/2 en
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 3 in (7,62 cm)
  • Poids 2 lb (.91 kg)
  • Longueur 9 in (22,86 cm)

Détails du produit

  • Type KLM
  • Marque Idem
  • Tension 110 V
  • Description Garder l’interrupteur de verrouillage (version Std)
  • Matériau Chef de la SS
  • Numéro de référence du fabricant 202005-SS
  • Couleur Rouge
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

IDEM 202005-SS KLM garde interrupteur verrouillage (version Std), 110v, 1/2NPT, SSHead

Article nº : WBB1511761