Prix : 5 289,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ridgid 20483 2-1/2 » à 4 » Anneaux, actionneur et boîtier complets pour 2-1/2 » - 4" une conduite en cuivre
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Bague breveté pour établir des connexions pressées pour 2 1/2 « - 4 » tube de cuivre.
- XL-C anneaux comprennent une fonction pivotante brevetée qui permet de se connecter à l’anneau situé sur n’importe quel angle par rapport à la tuyauterie, l’outil permettant un meilleur accès dans les espaces restreints
- Conçues en conjonction avec les raccords ProPress XL-C, assurant une compatibilité totale du système.
- Compatible uniquement avec RIDGID série Standard en appuyant sur les outils (CT-400, 320-E, RP 330-B, RP 330-C ou RP 340).
- Soutenu par la pleine garantie à vie RIDGID.
Détails du produit
- Pour une utilisation avec ProPress XL-C (raccords en cuivre)
- Marque RIDGID
- Description 2-1/2" sur 4" anneaux, actionneur et le boîtier complet
- Numéro de référence du fabricant 20483
- Comprend Anneaux, actionneur, affaire
Garantie
- Garantie Durée de vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
RIDGID 20483 2-1/2" à anneaux, actionneur & cas complet pour tube en cuivre de 4-2/1" - 2" 4"
5289,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit