4,84 $ ch.
Prix: 242,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Osram Sylvania Satco ampoules fluorescentes compactes éconergétiques et ont une vie plus longue que les ampoules incandescentes. Utilisé pour les appareils non blindés. le mécanisme de fin de vie interne 4 broches CF lampe arrête la lampe empêchant les modes de rupture anormale de fin de vie.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2 en
- Hauteur 1/2 en
- Longueur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Mol (Longueur) 6,5
- Diamètre 1/2 po (16,51 cm)
- Longueur nominale 6,5 po (16,51 cm)
- Base G24q-3
Détails du produit
- Équivalent incandescent 26 W
- Puissance en watts 26 W
- Équivalent incandescent approximatif 26,00
- Code de la lampe CF26DD/E/835/ECO
- Numéro de lampe 20673
- Quantité par paquet 50
- Type d’emballage Carton
- CRI 82
- Lumens 1710
- Forme T4
- Tension 120 V
- Durée de vie moyenne 20000 hr
- Marque Sylvania
- Numéro de référence du fabricant 20673
- Température de couleur 3500 K
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ANSI Base G24Q-3
- ANSI Code CFQ26W/G24Q/835
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
8,60 $
Milwaukee® Détecteur de tension à double portée 2203-20 10-1000V
Article nº : B1953468
Pas encore évalué
54,95 $
Klein Tools® 11057 Klein-Kurve® 20-30 AWG solide à dénuder & Cutter
Article nº : B2235541
Pas encore évalué
35,95 $
109,95 $
Sylvania 20673 Compact Fluorescent Pin basé T26x835 CF4DD/E/2/ECO ampoule, qté par paquet : 50
4,84 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires