Prix : 375,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce kit de perceuse/pilote sans balais comprend deux batteries lithium-ion MAX* 20V, un chargeur et un sac à outils. Le marteau/pilote sans fil DCD778 a une conception légère et compacte pour s’adapter aux espaces restreints tout en fournissant jusqu’à 340 UWO. Ce marteau est équipé d’une lumière LED vive pour une visibilité supérieure lorsque vous travaillez dans des espaces faiblement éclairés.
Poids &Dimensions
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
- Taille du mandrin 1/2 en
Détails du produit
- Lumière LED Y
- Type de batterie Lithium-Ion
- Poignée Pistolet
- Nombre de piles incluses 2
- Kit Kit
- Tension 20 V
- Type de commutateur Gâchette
- Temps de charge 60 minutes
- Type Marteau perforateur
- Paramètres d’embrayage 15
- Chargeur 20V MAX
- Nombre de chargeurs inclus 1
- Type de cordon Sans fil
- Marque DeWalt
- Taux d’impact (BPM) 0 - 8 500 / 0- 29 750
- Vitesse 0-8500/ 0-29750 ft/min
- Style Marteau perforateur
- Taille de la batterie 20V MAX
- Numéro de référence du fabricant DCD778C2
Garantie
- Garantie Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
395,95 $
DeWALT® 20V MAX XR Kit de cloueuse de finition sans fil inclinée, calibre 15, Li-Ion
Article nº : B2428584
Pas encore évalué
729,00 $
DeWALT® 20V MAX Compact Cordless Hammer Drill /Driver Kit, 1/2 », Brushless, Li-Ion, 2-Speed
375,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires