Prix : 1 499,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’agrafeuse de clôture sans fil DEWALT® conçue pour les applications rurales fonctionne à 100 % sur batterie, éliminant ainsi le besoin de piles à combustible et les tracas d’un tuyau et d’un compresseur. Les réglages d’alimentation variables, la profondeur d’entraînement sans outil et le dégagement de bourrage donnent à l’utilisateur confiance nécessaire pour effectuer le travail rapidement et efficacement. La conception ergonomique, la polyvalence et la commodité font du DCFS950 un outil pour les clôtures agricoles et les applications utilitaires. Compatible avec toutes les agrafes de clôture DEWALT 9 GA disponibles en trois tailles courantes, 1-1/2 », 1-3/4 », 2 » (vendu séparément). Comprend 2 batteries et un chargeur.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Longueur 14-3/16 po (36,04 cm)
- Hauteur 16-7/8 po (42,86 cm)
- Largeur d’agrafe 1/2 po
- Jauge 9 ga
- Longueur de l’agrafe 1-1/2" à 2"
- Poids 8,8 lbs (4 kg)
Détails du produit
- Type de batterie Lithium-Ion
- Tension 20
- Application escrime
- Type de handle Sur la moisissure
- Capacité du chargeur 35
- Comprend Agrafeuse DCFS950 9 GA; Manuel; 2) piles; Chargeur; Sac kit
- Temps de charge 60 minutes
- Type Agrafeuse
- Marque DeWalt
- Type d’outil Kit
- Numéro de référence du fabricant DCFS950P2
- Style de fixation Agrafes d’escrime
Garantie
- Garantie Garantie limitée
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
DeWALT® Kit d’agrafeuse de clôture sans fil 20V MAX XR, calibre 9, agrafes de clôture 1/2 « W, capacité 35
1499,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires