Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB269028BL

Global Industrial™ Chariot en fil chromé avec (7) bacs à mailles bleus de 6" de hauteur, 21x24x69

Description du produit
CHARIOTS ENFILMÉTALLIQUE CHROMÉAVEC BACSÀ GRILLE MODULABLES
Chariot en fil métallique chromé avec 7 bacs à grille
Les chariots à bacsen fil métallique chromé, associés à des bacs à grille modulables, sont parfaits pour le stockage de pièces de petite à grande taille. Les chariots à bacs sont équipés de glissières réglables pour un accès aisé aux bacs. Les bacs s'insèrent et s'retirent facilement pour faciliter l'accès et le rangement. Les glissières sont réglables en hauteur par paliers de 1". Les bacs compartimentables permettent de multiples configurations à l’intérieur de chaque chariot. Les bacs à mailles robustes sont parfaits pour les applications de stockage, d’assemblage, de fabrication et de distribution. Les chariots en fil métallique chromé offrent une finition esthétique adaptée aux environnements de vente au détail. Capacité de charge maximale de 1 200 lb. Les étagères supérieures et inférieures en fil métallique chromé sont dotées d’un cadre périphérique en treillis pour plus de solidité et de renfort, tout en laissant passer la lumière, l’air et les jets des sprinklers. La conception en fil métallique ouvert contribue à réduire l’accumulation de poussière. Les bacs à compartiments sont fabriqués en polyéthylène haute densité homologué par la FDA. Les parois extérieures nervurées assurent la solidité et résistent aux chocs. Les bacs à compartiments sont moulés par injection et résistent à la plupart des solvants et des produits chimiques. Se déplacent facilement grâce à quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 5" (dont 2 avec freins). Montage facile.

PRIX
$655.00
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
Longueur21 po
Largeur24 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Poids68 lb

Détails du produit

Montage requisOui
TypeCamion équipé d'une benne
Quantité par bac (capacité du bac)7 (17-1/2" de largeur x 22-1/2" de profondeur x 6" de hauteur)
Nombre de niveaux7
Nombre de bacs7
MatériauFil chromé
Gamme de couleurs « Bin »Bleu
Référence fabricant269028
Matériau du bacPolypropylène
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an