Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB269029BL

Global Industrial Chariot en fil chromé avec (11) conteneurs à grille bleue de 3 po de hauteur, 21 x 24 x 69

Description du produit
CHARIOTS EN FIL CHROMÉ AVEC CONTENEURS À GRILLE DIVISIBLES
Chariot métallique chromé avec 11 compartiments grillagés
Les chariots à bacs en fil chromé, associés à des conteneurs compartimentés, sont idéaux pour le stockage de pièces de toutes tailles. Les chariots sont équipés de glissières réglables pour un accès facile aux bacs. Glissez-les facilement pour les ranger et les insérer. La hauteur des glissières est réglable par incréments de 2,5 cm. Les conteneurs compartimentés permettent de multiples configurations. Les conteneurs robustes sont parfaits pour le stockage, l'assemblage, la fabrication et la distribution. Les chariots en fil chromé offrent une finition élégante, idéale pour les environnements de vente au détail. Ils supportent une charge maximale de 544 kg. Les étagères supérieures et inférieures en fil chromé sont dotées d'un périmètre en treillis pour une solidité et un renforcement accrus, tout en laissant passer la lumière, l'air et l'eau des sprinklers. La conception ajourée du fil contribue à réduire l'accumulation de poussière. Les conteneurs compartimentés sont fabriqués en polyéthylène haute densité conforme aux normes FDA. Leurs parois extérieures nervurées leur confèrent robustesse et résistance aux chocs. Moulés par injection, ils résistent à la plupart des solvants et produits chimiques. Le chariot se déplace facilement grâce à ses quatre roulettes pivotantes en polyuréthane de 12,7 cm (dont deux avec freins). Montage facile.

PRIX
$929.00

1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur21 po
Largeur24 po
Hauteur69 po
Capacité de charge1200 lb
Poids84 lb

Détails du produit

Assemblage requisOui
TaperCamion avec benne
Quantité de bacs (taille des bacs)11 (17-1/2 po L x 22-1/2 po P x 3 po H)
CouleurGris
Nombre de niveaux11
Nombre de bacs11
MatérielFil chromé
Famille de couleurs BinBleu
Référence fabricant269029
Matériaux de bacpolypropylène
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an