Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



SOLDES
Rubbermaid

Référence :WB498592GY

Référence fabricant : FG354600GRAY

Poubelle ronde Rubbermaid de 22 gallons - Grise

Description du produit
Les poubelles Rubbermaid de qualité sont légères, tout en résistant à des années d'utilisation intensive, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elles sont fabriquées en polyéthylène facile à nettoyer, résistant aux chocs, aux fissures et à la corrosion. Leur design classique Rubbermaid en fait des éléments esthétiques pour les bureaux et les halls d'entrée.

Le couvercle en option, vendu séparément, est doté d'une porte battante qui permet de jeter les déchets dans la poubelle sans les toucher, tout en empêchant l'entrée des insectes et en limitant les odeurs.

PRIX PROMOTIONNEL
$96.95

était $115.95
Économisez $19.00 (16%)
1
1
Expédition le jour même
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur15-3/4 po
Profondeur15-3/4 po
Hauteur30-1/8 po
Poids7 lb

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle utilitaire
CouleurGris
SérieUntouchable®
CouvercleNon
Capacité22 gal
Type de couvercleOuvrir
MatériauPlastique
Référence fabricantFG354600GRAY
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
FormeRond
MarqueRubbermaid