Prix : 575,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
AME International 22 Ton Heavy Duty Jack Stand Paire avec top réglable. L’ajustement permet d’amener le support jusqu’à la charge. Goupille serrures dans 3 endroits pour sécuriser la charge. Une base large a fourni un soutien optimal.
Caractéristiques du produit :
Caractéristiques du produit :
- 3 réglages de goupille de verrouillage pour des hauteurs réglables
- Certifié à 150 % de la capacité déclarée
- Swivel réglable permet 2' de variance à des réglages verrouillés
- Hauteur de min : 10' (25,4 cm)
- Hauteur maximale: 21,9' (55,63 cm)
- 35 lb par stand
Poids &Dimensions
- Poids 70 lbs (31,82 kg)
- Hauteur maximale 21-8/9 po (55,6 cm)
- Faible hauteur 10 in (25,4 cm)
Détails du produit
- Type Chandelles
- Quantité par paquet 1
- Marque AME International
- Description AME 22 Ton Heavy Duty Jack Stands with Adjustable Top, 1 Paire - 14405
- Numéro de référence du fabricant 14405
- Capacité 22 tonnes
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
AME 22 Ton Heavy Duty Jack Stands with Adjustable Top, 1 Paire - 14405
575,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit