Référence :WBB2318509

Global Industrial Filtre à air plissé ™, 18 x 22 x 1 po, MERV 8, haute capacité, autoportant - Quantité par paquet : 12

Description du produit
Éliminez quasiment tout risque de dommages liés au transport grâce à l'utilisation d'un média filtrant 100 % synthétique à mémoire de forme. Sa conception sans métal réduit les déchets mis en décharge, il est entièrement incinérable et son efficacité MERV 8 permet l'obtention de points LEED. Ce filtre présente également une faible perte de charge et un cadre en carton 100 % recyclé.
  • Élimine pratiquement les dommages liés au transport.
  • Aucun risque RoHS (métaux lourds).
  • Filtre à air de rechange, préfiltre.
  • Mise à niveau du filtre à panneau en fibre de verre.


PRIX
159.00  Vendu par lots de 12 /13.25 l'unité

1
1
Navires dans 10 Jours ouvrables (Expédié par le fabricant)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur22 po
Hauteur18 po
Taille nominale18 × 22 × 1 po
Taille nominale18 po
Profondeur nominale1 po
Largeur nominale22 po
Résistance à l'intérieur. WG 300 FPM0.19

Détails du produit

TypeAutonome
CadreCarton
Pourcentage moyen d'arrestations35
StyleHaute capacité
Quantité par paquet12
Référence fabricantB2318509
MERV8
Type de médiaFibre synthétique
MarqueGlobal Industrial