Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CHARIOT de MAINTENANCE installation 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Durham Mfg Co

CHARIOT de MAINTENANCE installation 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Durham Mfg Co

Article nº : WBB2099338

(5)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 889,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Durham PJ-2460-PABP-95 24 X 60 X chariot Mobile Maintenance Clearview H 36"

Durham PJ-2460-PABP-95 24 X 60 X chariot Mobile Maintenance Clearview H 36"

DURHAM PJ-2448-LP-95 24 X 48 X 36" H CLEARVIEW ENTRETIEN MOBILE CHARIOT

DURHAM PJ-2448-LP-95 24 X 48 X 36" H CLEARVIEW ENTRETIEN MOBILE CHARIOT

Interion® table en plastique pliant en deux, 30 » x 72 », Blanc

Interion® table en plastique pliant en deux, 30 » x 72 », Blanc

Déplacer que tous vos entretien fournit avec ce chariot pratique. 1-1/2" barre de cintre sur le dos pour maintenir votre échelle de maintenance, ainsi qu’un panier d’ampoule sur la fin pour stocker 2 boîtes d’ampoules fluorescentes. 6 - 20" W x 19-3/4 « tiroirs de rangement D, 2 sont 5 » H et 4 sont 3" H. unité possède un verrouillage charnière et un moraillon cadenas pour plus de sécurité. Verrouillage armoire de stockage dispose d’un panel de persiennes à l’intérieur de la porte que bacs accueille 4 x 5 x 3", bacs (9) sont inclus dans ce panier. Tapis de caoutchouc antidérapant de surface de travail. Finition poudre-enduite. Chariot roule sur des roulettes pivotantes-2 et 2-rigide. Gris

Poids &Dimensions

  • Largeur 19 in (48,26 cm)
  • Hauteur 40-1/4 po (102,24 cm)
  • Longueur 52-3/4 po (133,99 cm)
  • Diamètre de la roulette 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
  • Longueur de l’étagère 60 in (152,4 cm)
  • Jauge 16 ga

Détails du produit

  • Type d’étagère supérieure surface antidérapante caoutchouc
  • Nombre de tiroirs 6
  • Assemblage requis Non
  • Description Chariot d’entretien des installations
  • Nombre de portes 1
  • Nombre de compartiments 9
  • Type Chariot de Maintenance installation mobile
  • Marque Durham MFG.
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant 2211-DLP-6DR-RM-9B-95
  • Couleur Gris
  • Roulettes polyuréthane
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    1
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MICHAEL

    Date de : Avril 03, 2020

    Chariot d’entretien
    Votre commentaire :
    Le chariot semble bien fait. J’aime les tiroirs et la serrure armoire de pièces, et j’aime que ceux-ci sont fixés par une serrure à aubes, de cette façon nous avons utilisé une serrure de combinaison et nous pouvons tous accéder aux chariots. Il roule très facilement et en douceur, les roues sont bien faites et devraient se tenir bien.
  • Reviewer : Dano

    Date de : Avril 23, 2019

    Révision du chariot à outils.
    Votre commentaire :
    Il s’agit d’un chariot à outils roulant bien construit. Il a beaucoup de bonnes caractéristiques.
  • Reviewer : THOMAS

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot d’entretien
    Votre commentaire :
    excellent chariot à outils
  • Reviewer : Projet de loi

    Date de : Avril 23, 2019

    Chariot d’entretien
    Votre commentaire :
    C’est un chariot idéal pour ce que nous faisons dans notre établissement. Il a la bonne quantité de tiroirs et d’espace pour transporter une variété d’outils.
  • Reviewer : DONNA

    Date de : Avril 23, 2019

    L’entretien parfait ne peut pas.
    Votre commentaire :
    Idéal pour garder les outils organisés et enfermés loin.
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
CHARIOT de MAINTENANCE installation 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Durham Mfg Co

CHARIOT de MAINTENANCE installation 2211-DLP-6DR-RM-9B-95 Durham Mfg Co

Article nº : WBB2099338