La cale en acier inoxydable 316 de Precision Brand est fabriquée à partir d'un matériau recuit. L'acier inoxydable de type 316 offre une meilleure résistance à la corrosion face à la plupart des produits chimiques, sels, acides et milieux marins grâce à l'ajout de 2,0 à 3,0 % de molybdène. Ses caractéristiques de fabrication sont similaires à celles des types 302 et 304. Ses dimensions sont de 152 mm de large sur 305 mm de long et 0,25 mm d'épaisseur. L'acier inoxydable de type 316 est largement utilisé dans les équipements de transformation chimique et alimentaire, ainsi que dans les secteurs de la photographie, de la pharmacie, du nautisme et de l'ennoblissement textile. Precision Brand® est le seul fabricant à proposer des cales de marque Branded®. Ces cales sont entièrement traçables et facilement identifiables : l'épaisseur, le type de matériau et le numéro de lot sont imprimés directement sur la cale.
Plaques de calage en acier inoxydable Precision Brand 22887, épaisseur 0,010", type 316, 6" x 12", paquet de 2
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$115.95
6
6
Expédié sous 10 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Longueur | 12 po |
| Largeur | 6 po |
| Poids | 0.6 lb |
| Hauteur/Épaisseur | 0.010 po |
Détails du produit
| Matériel | Acier inoxydable 316 |
| Quantité par paquet | 2 |
| Référence fabricant | 22887 |
| Marque | Marque de précision |