Boîtier des projecteurs en alliage d'aluminium 380 moulé sous pression ; écran de projecteur en acier usiné, de 10" à coupe en angle, pour un éblouissement minimal. Support d'arbre inclus avec des fixations en inox pour la fixation aux arbres. Revêtement électrolytique DuraLune™ unique appliqué aux projecteurs, associé à un revêtement en poudre « Bronze Texture » de qualité supérieure à l'intérieur comme à l'extérieur pour une protection maximale contre la corrosion ! Comprend une lampe « DEL » : 18 LED à faible émission de chaleur et sans rayonnement UV ; associées à d’excellents dissipateurs thermiques ; durée de vie prévue de 50 000 heures et garantie de 3 ans ; technologie de remplacement direct des lampes « DEL » à semi-conducteurs ; la lampe « DEL » n’est pas dimmable ; le module d’éclairage PAR38 est équipé d’un ventilateur intégré pour une dissipation thermique maximale ; température de couleur blanc froid de 5 000 K simulant le clair de lune ; angle de faisceau large de 40° ; lentilles optionnelles à diffusion ou vertes à vapeur de mercure disponibles
Moon Visions 22 W 5K FL 120 V BR40-D-BZT 22 W 120 V, éclairage diffus blanc froid « DEL », spot encastré – texture bronze
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$595.00
1
1
Expédié sous 2 jours ouvrés (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour
Détails du produit
| Prise | 4 kV, 120 V, E26 |
| Température de couleur | 5000 K |
| Matériau des balles | Aluminium moulé |
| Équivalence | Équivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W |
| Articulation | Position avancée pour un meilleur équilibre. Réglable par paliers de 7,5° pour une |
| Angle de dispersion du faisceau | Flood (FL) = 40° ° |
| Consommation électrique | 22 watts W |
| Shield | Shield inclinée vers le bas de 10 pouces pour un éblouissement minimal |
| À intensité variable | Non |
| Peinture en poudre | Finition par revêtement en poudre « Super polyester Duracoat », à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une résistance maximale |
| Gamme de couleurs « Bullet » | Bronze |
| Options | Des verres « Spread » et verts sont disponibles en option ; le verre vert corrige la température de couleur |
| Référence fabricant | 22 W, 5 K, FL, 120 V, BR40-D-BZT |
| Électrolaquage | Revêtement électrolytique DuraLune exclusif appliqué aux boucliers « bullet », « knuckle » et « cast » pr |
| Marque | Visions lunaires |
Garantie
| Garantie | 3 ans |
Conformité et certifications
| Certifications | cETLus |
| Caractéristiques électriques | 120 V, culot moyen E26, aucun driver séparé nécessaire, remplacement direct de l'ampoule |