Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Visions lunaires

Référence :WBB592907

Référence fabricant : 22W 5K NFL 120VBR40-D-BZT

Moon Visions 22 W 5K NFL 120VBR40-D-BZT 22 W 120 V, blanc froid, faisceau étroit, DEL , spot encastré - texture bronze

Description du produit
Boîtier des projecteurs fabriqué en alliage d’aluminium 380 moulé sous pression ; diffuseur en acier embouti de 10 pouces à coupe en angle pour un éblouissement minimal. Support d’arbre inclus avec des fixations en acier inoxydable pour la fixation aux arbres. Revêtement électrolytique DuraLune™ exclusif appliqué aux projecteurs, associé à un revêtement en poudre « Bronze Texture » de qualité supérieure à l’intérieur comme à l’extérieur pour une protection maximale contre la corrosion ! Comprend une lampe « DEL » : 18 LED à faible dégagement de chaleur et sans rayonnement UV ; associées à d'excellents dissipateurs thermiques ; durée de vie prévue de 50 000 heures et garantie de 3 ans ; technologie de remplacement direct de la lampe « DEL » à semi-conducteurs ; la lampe « DEL » n’est pas dimmable ; le module d’éclairage PAR38 est équipé d’un ventilateur intégré pour une dissipation thermique maximale ; température de couleur «blanc froid» de 5 000 K simulant le clair de lune ; angle de faisceau étroit de 25° ; lentilles «Spread» ou «Mercury Vapor Green» disponibles en option

PRIX
$635.00

1
1
Expédié sous 1 jour ouvré (expédition depuis les États-Unis)
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Détails du produit

Prise4 kV, 120 V, E26
Température de couleur5000 K
Matériau des ballesAluminium moulé
ÉquivalenceÉquivalent halogène/vapeur de mercure de 150 W
ArticulationPosition avancée pour un meilleur équilibre. Réglable par paliers de 7,5° pour une
Angle de dispersion du faisceauFaisceau étroit (NFL) = 25° °
Consommation électrique22 watts W
ShieldShield inclinée vers le bas de 10 pouces pour un éblouissement minimal
À intensité variableNon
Peinture en poudreFinition par revêtement en poudre « Super polyester Duracoat », à l'intérieur comme à l'extérieur, pour une résistance maximale
Gamme de couleurs « Bullet »Bronze
OptionsDes verres « Spread » et verts sont disponibles en option ; le verre vert corrige la température de couleur
Référence fabricant22 W, 5 K, NFL, 120 V, BR40-D-BZT
ÉlectrolaquageRevêtement électrolytique DuraLune exclusif appliqué aux boucliers « bullet », « knuckle » et « cast » pr
MarqueVisions lunaires

Garantie

Garantie3 ans

Conformité et certifications

CertificationscETLus
Caractéristiques électriques120 V, culot moyen E26, aucun driver séparé nécessaire, remplacement direct de l'ampoule